Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RENOLD |
Serie | Synergy |
Typ | ANSI 50-2 |
Typ | Gekröpftes Doppelglied |
Teilung | 5/8 in |
Teilung | 15.875 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Duplex |
ISO-Referenzmodell | 10A-2 |
ANSI | 50-2 |
Material | Stahl |
Geeignet für | GY50A2 |
Gliednummer | 30 |