RENOLD

RENOLD Gekröpftes Doppelglied Synergy ANSI 40-3 Teilung 1/2" triplex

  • ERIKS:12429278
  • Hersteller:GY40A3S30I
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
ANSI 40-3
Typ
Gekröpftes Doppelglied
Teilung
1/2 in
Teilung
12.7 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
08A-3
ANSI
40-3
Material
Stahl
Geeignet für
GY40A3
Gliednummer
30