RENOLD

RENOLD Gekröpftes Doppelglied Synergy ANSI 35-2 Teilung 3/8" duplex

  • ERIKS:12429276
  • Hersteller:GY35A2S30I
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
ANSI 35-2
Typ
Gekröpftes Doppelglied
Teilung
3/8 in
Teilung
9.525 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
06C-2
ANSI
35-2
Material
Stahl
Geeignet für
GY35A2
Gliednummer
30