RENOLD

RENOLD Gekröpftes Doppelglied Renold Blue ISO 081-1 Teilung 1/2" simplex

  • ERIKS:12429231
  • Hersteller:111041S30I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
BS 081-1
Typ
Gekröpftes Doppelglied
Teilung
1/2 in
Teilung
12.7 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
081-1
Material
Stahl
Geeignet für
111041
Gliednummer
30