RENOLD

RENOLD Gekröpftes Doppelglied Renold Blue ISO 06B-1 Teilung 3/8" simplex

  • ERIKS:12429215
  • Hersteller:06B1NAS30I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
BS 06B-1
Typ
Gekröpftes Doppelglied
Teilung
3/8 in
Teilung
9.525 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
06B-1
Material
Stahl
Geeignet für
06B1NA
Gliednummer
30