RENOLD

RENOLD Gekröpftes Doppelglied Renold Blue ANSI 80-1 Teilung 1" simplex

  • ERIKS:12429262
  • Hersteller:80A1S30I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
ANSI 80-1
Typ
Gekröpftes Doppelglied
Teilung
1 in
Teilung
25.4 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
16A-1
ANSI
80-1
Material
Stahl
Geeignet für
80A1
Gliednummer
30