RENOLD

RENOLD Gekröpftes Doppelglied Renold Blue ANSI 60-1 Teilung 3/4" simplex

  • ERIKS:12189444
  • Hersteller:60A1S30I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.38inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
ANSI 60-1
Typ
Gekröpftes Doppelglied
Teilung
3/4 in
Teilung
19.05 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
12A-1
ANSI
60-1
Material
Stahl
Geeignet für
60A1
Gliednummer
30