RENOLD

RENOLD Gekröpftes Doppelglied Renold Blue ANSI 50-1 Teilung 5/8" simplex

  • ERIKS:12429252
  • Hersteller:50A1S30I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
ANSI 50-1
Typ
Gekröpftes Doppelglied
Teilung
5/8 in
Teilung
15.875 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
10A-1
ANSI
50-1
Material
Stahl
Geeignet für
50A1
Gliednummer
30