CHF 19.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RENOLD |
Serie | Blue |
Typ | ANSI 25-1 |
Typ | Gekröpftes Doppelglied |
Teilung | 1/4 in |
Teilung | 6.35 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Simplex |
ISO-Referenzmodell | 04C-1 |
ANSI | 25-1 |
Material | Stahl |
Geeignet für | 25A1 |
Gliednummer | 30 |