RENOLD

RENOLD Federverschlussglied Syno ISO 12B-1 Teilung 3/4" simplex

  • ERIKS:23207635
  • Hersteller:12B1SNS26I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Syno
Typ
BS 12B-1
Typ
Connecting link with spring clip
Teilung
3/4 in
Teilung
19.05 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
12B-1
Material
Stahl
Geeignet für
12B1SN
Gliednummer
26