RENOLD

RENOLD Federverschlussglied Syno ISO 10B-2 Teilung 5/8" duplex

  • ERIKS:23207632
  • Hersteller:10B2SNS26I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Syno
Typ
BS 10B-2
Typ
Connecting link with spring clip
Teilung
5/8 in
Teilung
15.875 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
10B-2
Material
Stahl
Geeignet für
10B2SN
Gliednummer
26