RENOLD

RENOLD Federverschlussglied Syno ISO 08B-2 Teilung 1/2" duplex

  • ERIKS:12430156
  • Hersteller:08B2SNS26I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Syno
Typ
BS 08B-2
Typ
Connecting link with spring clip
Teilung
1/2 in
Teilung
12.7 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
08B-2
Material
Stahl
Geeignet für
08B2SN
Gliednummer
26