Eriks
RENOLD

RENOLD Federverschlussglied Syno ISO 06B-1 Teilung 3/8" simplex

  • ERIKS:12430146
  • Hersteller:06B1SNS26I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Syno
Typ
BS 06B-1
Typ
Connecting link with spring clip
Teilung
3/8" in
Teilung
9.525 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
06B-1
Material
Stahl
Geeignet für
06B1SN
Gliednummer
26