RENOLD

RENOLD Federverschlussglied Syno ANSI 80-1 Teilung 1" simplex

  • ERIKS:12430274
  • Hersteller:80A1SNS26I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Syno
Typ
ANSI 80-1
Typ
Connecting link with spring clip
Teilung
1 in
Teilung
25.4 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
16A-1
ANSI
80-1
Material
Stahl
Geeignet für
80A1SN
Gliednummer
26