RENOLD

RENOLD Federverschlussglied Syno ANSI 40-2 Teilung 1/2" duplex

  • ERIKS:12430234
  • Hersteller:40A2SNS26I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Syno
Typ
ANSI 40-2
Typ
Connecting link with spring clip
Teilung
1/2 in
Teilung
12.7 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
08A-2
ANSI
40-2
Material
Stahl
Geeignet für
40A2SN
Gliednummer
26