RENOLD

RENOLD Federverschlussglied Syno ANSI 40-1 Teilung 1/2" simplex

  • ERIKS:12430228
  • Hersteller:40A1SNS26I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Syno
Typ
ANSI 40-1
Typ
Connecting link with spring clip
Teilung
1/2 in
Teilung
12.7 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
08A-1
ANSI
40-1
Material
Stahl
Geeignet für
40A1SN
Gliednummer
26