
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RENOLD |
Serie | Synergy |
Typ | BS 20B-2 |
Typ | Connecting link with spring clip |
Teilung | 1 1/4 in |
Teilung | 31.75 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Ausführung | Duplex |
ISO-Referenzmodell | 20B-2 |
Material | Stahl |
Geeignet für | GY20B2 |
Gliednummer | 26 |