CHF 67.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RENOLD |
Serie | Synergy |
Typ | BS 16B-2 |
Typ | Connecting link with spring clip |
Teilung | 1" in |
Teilung | 25.4 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Ausführung | Duplex |
ISO-Referenzmodell | 16B-2 |
Material | Stahl |
Geeignet für | GY16B2 |
Gliednummer | 26 |