Eriks
RENOLD

RENOLD Federverschlussglied Synergy ISO 10B-2 Teilung 5/8" duplex

  • ERIKS:11345236
  • Hersteller:GY10B2S26I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
BS 10B-2
Typ
Connecting link with spring clip
Teilung
5/8" in
Teilung
15.875 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
10B-2
Material
Stahl
Geeignet für
GY10B2
Gliednummer
26