CHF 16.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RENOLD |
Serie | Synergy |
Typ | BS 10B-1 |
Typ | Connecting link with spring clip |
Teilung | 5/8 in |
Teilung | 15.875 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Ausführung | Simplex |
ISO-Referenzmodell | 10B-1 |
Material | Stahl |
Geeignet für | GY10B1NA |
Gliednummer | 26 |