RENOLD

RENOLD Federverschlussglied Synergy ISO 083-1 Teilung 1/2" x 3/16" simplex

  • ERIKS:23207245
  • Hersteller:111046S26I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
BS 083-1
Typ
Connecting link with spring clip
Teilung
1/2 in
Teilung
12.7 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
083-1
Material
Stahl
Geeignet für
111046
Gliednummer
26