
CHF 31.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RENOLD |
Serie | Synergy |
Typ | BS 06B-3 |
Typ | Connecting link with spring clip |
Teilung | 3/8 in |
Teilung | 9.525 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Ausführung | Triplex |
ISO-Referenzmodell | 06B-3 |
Material | Stahl |
Geeignet für | GY06B3 |
Gliednummer | 26 |