CHF 41.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RENOLD |
Serie | Synergy |
Typ | ANSI 60-3 |
Typ | Connecting link with spring clip |
Teilung | 3/4 in |
Teilung | 19.05 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Triplex |
ISO-Referenzmodell | 12A-3 |
ANSI | 60-3 |
Material | Stahl |
Geeignet für | GY60A3 |
Gliednummer | 26 |