CHF 28.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RENOLD |
Serie | Synergy |
Typ | ANSI 60-2 |
Typ | Connecting link with spring clip |
Teilung | 3/4 in |
Teilung | 19.05 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Duplex |
ISO-Referenzmodell | 12A-2 |
ANSI | 60-2 |
Material | Stahl |
Geeignet für | GY60A2 |
Gliednummer | 26 |