RENOLD

RENOLD Federverschlussglied Synergy ANSI 40-3 Teilung 1/2" triplex

  • ERIKS:24203595
  • Hersteller:GY40A3S26I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
ANSI 40-3
Typ
Connecting link with spring clip
Teilung
1/2 in
Teilung
12.7 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
08A-3
ANSI
40-3
Material
Stahl
Geeignet für
GY40A3
Gliednummer
26