RENOLD

RENOLD Federverschlussglied Synergy ANSI 35-3 Teilung 3/8" triplex

  • ERIKS:23207535
  • Hersteller:GY35A3S26I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
ANSI 35-3
Typ
Connecting link with spring clip
Teilung
3/8 in
Teilung
9.525 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
06C-3
ANSI
35-3
Material
Stahl
Geeignet für
GY35A3
Gliednummer
26