RENOLD

RENOLD Federverschlussglied Stainless Steel ISO 16B-1 Teilung 1" simplex

  • ERIKS:12430199
  • Hersteller:16B1SSS26I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Stainless Steel
Typ
BS 16B-1
Typ
Connecting link with spring clip
Teilung
1 in
Teilung
25.4 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
16B-1
Material
Edelstahl
Geeignet für
16B1SS
Gliednummer
26