RENOLD

RENOLD Federverschlussglied Stainless Steel ISO 12B-2 Teilung 3/4" duplex

  • ERIKS:12430186
  • Hersteller:12B2SSS26I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Stainless Steel
Typ
BS 12B-2
Typ
Connecting link with spring clip
Teilung
3/4 in
Teilung
19.05 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
12B-2
Material
Edelstahl
Geeignet für
12B2SS
Gliednummer
26