CHF 17.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.92inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RENOLD |
Serie | Stainless Steel |
Typ | BS 05B-1 |
Typ | Connecting link with spring clip |
Teilung | 8 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Ausführung | Simplex |
ISO-Referenzmodell | 05B-1 |
Material | Edelstahl |
Geeignet für | 05B1SS |
Gliednummer | 26 |