RENOLD

RENOLD Federverschlussglied Stainless Steel ANSI 60-1 Teilung 3/4" simplex

  • ERIKS:12430261
  • Hersteller:60A1SSS26I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Stainless Steel
Typ
ANSI 60-1
Typ
Connecting link with spring clip
Teilung
3/4 in
Teilung
19.05 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
12A-1
ANSI
60-1
Material
Edelstahl
Geeignet für
60A1SS
Gliednummer
26