RENOLD

RENOLD Federverschlussglied Stainless Steel ANSI 50-2 Teilung 5/8" duplex

  • ERIKS:12430253
  • Hersteller:50A2SSS26I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Stainless Steel
Typ
ANSI 50-2
Typ
Connecting link with spring clip
Teilung
5/8 in
Teilung
15.875 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
10A-2
ANSI
50-2
Material
Edelstahl
Geeignet für
50A2SS
Gliednummer
26