RENOLD

RENOLD Federverschlussglied Stainless Steel ANSI 40-2 Teilung 1/2" duplex

  • ERIKS:12430236
  • Hersteller:40A2SSS26I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Stainless Steel
Typ
ANSI 40-2
Typ
Connecting link with spring clip
Teilung
1/2 in
Teilung
12.7 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
08A-2
ANSI
40-2
Material
Edelstahl
Geeignet für
40A2SS
Gliednummer
26