RENOLD

RENOLD Federverschlussglied Stainless Steel ANSI 40-1 Teilung 1/2" simplex

  • ERIKS:12430230
  • Hersteller:40A1SSS26I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Stainless Steel
Typ
ANSI 40-1
Typ
Connecting link with spring clip
Teilung
1/2 in
Teilung
12.7 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
08A-1
ANSI
40-1
Material
Edelstahl
Geeignet für
40A1SS
Gliednummer
26