RENOLD

RENOLD Federverschlussglied Renold Blue ISO 12B-2 Teilung 3/4" duplex

  • ERIKS:12433250
  • Hersteller:12B2S26I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
BS 12B-2
Typ
Connecting link with spring clip
Teilung
3/4 in
Teilung
19.05 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
12B-2
Material
Stahl
Geeignet für
12B2
Gliednummer
26