RENOLD

RENOLD Federverschlussglied Renold Blue ISO 08B-3 Teilung 1/2" triplex

  • ERIKS:12433247
  • Hersteller:08B3S26I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
BS 08B-3
Typ
Connecting link with spring clip
Teilung
1/2 in
Teilung
12.7 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
08B-3
Material
Stahl
Geeignet für
08B3
Gliednummer
26