
CHF 7.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RENOLD |
Serie | Blue |
Typ | BS 081-1 |
Typ | Connecting link with spring clip |
Teilung | 1/2 in |
Teilung | 12.7 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Ausführung | Simplex |
ISO-Referenzmodell | 081-1 |
Material | Stahl |
Geeignet für | 111041 |
Gliednummer | 26 |