RENOLD

RENOLD Federverschlussglied Renold Blue ISO 05B-1 Teilung 8mm simplex

  • ERIKS:23207248
  • Hersteller:05B1S26I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
BS 05B-1
Typ
Connecting link with spring clip
Teilung
8 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
05B-1
Material
Stahl
Geeignet für
05B1
Gliednummer
26