RENOLD

RENOLD Federverschlussglied Renold Blue ANSI 80-3 Teilung 1" triplex

  • ERIKS:12430284
  • Hersteller:80A3S26I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
ANSI 80-3
Typ
Connecting link with spring clip
Teilung
1 in
Teilung
25.4 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
16A-3
ANSI
80-3
Material
Stahl
Geeignet für
80A3
Gliednummer
26