RENOLD

RENOLD Federverschlussglied Renold Blue ANSI 80-2 Teilung 1" duplex

  • ERIKS:12430278
  • Hersteller:80A2S26I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
ANSI 80-2
Typ
Connecting link with spring clip
Teilung
1 in
Teilung
25.4 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
16A-2
ANSI
80-2
Material
Stahl
Geeignet für
80A2
Gliednummer
26