RENOLD

RENOLD Federverschlussglied Renold Blue ANSI 60-2 Teilung 3/4" duplex

  • ERIKS:12430263
  • Hersteller:60A2S26I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
ANSI 60-2
Typ
Connecting link with spring clip
Teilung
3/4 in
Teilung
19.05 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
12A-2
ANSI
60-2
Material
Stahl
Geeignet für
60A2
Gliednummer
26