RENOLD

RENOLD Federverschlussglied Renold Blue ANSI 40-3 Teilung 1/2" triplex

  • ERIKS:12430238
  • Hersteller:40A3S26I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
ANSI 40-3
Typ
Connecting link with spring clip
Teilung
1/2 in
Teilung
12.7 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
08A-3
ANSI
40-3
Material
Stahl
Geeignet für
40A3
Gliednummer
26