RENOLD

RENOLD Federverschlussglied Renold Blue ANSI 35-1 Teilung 3/8" simplex

  • ERIKS:12189511
  • Hersteller:35A1S26I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.84inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
ANSI 35-1
Typ
Connecting link with spring clip
Teilung
3/8 in
Teilung
9.525 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
06C-1
ANSI
35-1
Material
Stahl
Geeignet für
35A1
Gliednummer
26