
CHF 10.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RENOLD |
Serie | Blue |
Typ | ANSI 40-2 |
Typ | Connecting link with spring clip |
Teilung | 1/2 in |
Teilung | 12.7 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Duplex |
ISO-Referenzmodell | 08A-2 |
ANSI | 40-2 |
Material | Stahl |
Geeignet für | 112043 |
Gliednummer | 26 |