
CHF 15.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RENOLD |
Serie | A&S |
Typ | BS 04B-1 |
Typ | Connecting link with spring clip |
Teilung | 6 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Ausführung | Simplex |
ISO-Referenzmodell | 04B-1 |
Material | Stahl |
Geeignet für | AR04B1 |
Gliednummer | 26 |