
CHF 12.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.89inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RENOLD |
Serie | A&S |
Typ | ANSI 80-1 |
Typ | Connecting link with spring clip |
Teilung | 1 in |
Teilung | 25.4 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Simplex |
ISO-Referenzmodell | 16A-1 |
ANSI | 80-1 |
Material | Stahl |
Geeignet für | AR80A1 |
Gliednummer | 26 |