




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RENOLD |
Serie | Syno PC |
Typ | BS 06B-1 |
Serie | Syno PC |
Typ | BS 06B-1 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 3/8" in |
ISO-Referenzmodell | 06B-1 |
Material | Stahl/Kunststoff |
Innenbreite | 5.72 mm |
Walzendurchmesser | 6.35 mm |
Plattenhöhe | 8.2 mm |
Stiftdurchmesser | 3.28 mm |
Bolzenlänge | 12.5 mm |
Laschendicke innen | 1.3 mm |
Laschendicke außen | 1.04 mm |
Bruchlast | 8000 N |
Gewicht | 0.22 kg/m |
Ausführung | Simplex |
Serie | Syno PC |