CHF 1'031.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'114.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RENOLD |
Serie | Stainless Steel |
Typ | BS 16B-1 |
Serie | Stainless Steel |
Typ | BS 16B-1 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 1" in |
ISO-Referenzmodell | 16B-1 |
Material | Edelstahl |
Innenbreite | 17.02 mm |
Walzendurchmesser | 15.88 mm |
Plattenhöhe | 20.2 mm |
Stiftdurchmesser | 8.28 mm |
Bolzenlänge | 34.9 mm |
Laschendicke innen | 3.7 mm |
Laschendicke außen | 3 mm |
Bruchlast | 43160 N |
Überstand | 2.2 mm |
Gewicht | 2.7 kg/m |
Ausführung | Simplex |
Serie | Edelstahl |