RENOLD

RENOLD Außenglied Synergy ISO 24B-2 Teilung 1.1/2" duplex

  • ERIKS:12429974
  • Hersteller:GY24B2S107I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 301.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 325.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
BS 24B-2
Typ
Außenglied
Teilung
1.1/2 in
Teilung
38.1 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
24B-2
Material
Stahl
Geeignet für
GY24B2
Gliednummer
107