RENOLD

RENOLD Außenglied Synergy ISO 20B-2 Teilung 1.1/4" duplex

  • ERIKS:12429971
  • Hersteller:GY20B2S107I
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
BS 20B-2
Typ
Außenglied
Teilung
1 1/4 in
Teilung
31.75 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
20B-2
Material
Stahl
Geeignet für
GY20B2
Gliednummer
107