RENOLD

RENOLD Außenglied Synergy ISO 16B-3 Teilung 1" triplex

  • ERIKS:24202940
  • Hersteller:GY16B3S107I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
BS 16B-3
Typ
Außenglied
Teilung
1 in
Teilung
25.4 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
16B-3
Material
Stahl
Geeignet für
GY16B3
Gliednummer
107